すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701AP-3

品名 : -50/+275゚C デジタル中心温度計(防水型)

仕様

メーカーテストー(testo)型番0563106308(testo106)
測定範囲-50~275℃分解能0.1℃
精度測定値の±1%(+100~+275℃)
±0.5℃(-30~+99.9℃)
±1℃(-50~-30.1℃)
電源CR2032×2個(付属)
サイズ34(W)×20(D)×218(H)mmプローブ長55mm
重量80g機能オートホールド、アラーム
防水性能IP67プローブシャフト直径φ3mm
動作温度-20~+50℃保管温度-40~+70℃
応答速度10秒測定間隔0.5秒
電池寿命約350時間ディスプレイLCD
材質ABS規格EN 13485
水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付
アラーム機能が付いたプローブ一体型温度計です。
国際HACCPの認証を受けており、食品の中心温度のスピーディな測定にも安心してご利用いただけます。
測定結果をスピーディに表示:2回/秒の測定回数と表示切換によりすばやく結果を確認
アラーム機能:とアイコン点灯による視覚アラームとブザー音による音響アラーム
測定センサの先端は細く頑丈で突き刺しやすく、挿入痕が残りにくい
オートホールド: 測定が安定した時点で、最終測定値を固定表示。転記に便利です。
小型、使いやすさ、少ないボタンで簡単操作、すぐに使用可
素早く正確な中心温度の測定(食品管理など)
読みやすいLCDディスプレイ
保護キャップが測定チップを損傷から保護
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/29 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0844ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top