すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BA-21

品名 : [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番MC-K7105
用途デュープレックスワイヤー温度範囲-100~300℃
プローブ先端サイズφ0.65×10mコード長0.3m
先端形状先丸精度センサ:クラス2(K熱電対)
ステンレスシールド付
トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能
JCSS校正:非対応
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/06 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0795ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA701BA-11A 液体用センサー(EA701BA-11用)
    EA701BA-11B 表面用センサー(EA701BA-11用)
    EA701BA-14 0-300゚C 静止表面用センサー(K熱電対)
    EA701BA-15 -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・黒)
    EA701BA-16 -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・赤)
    EA701BA-17 -20/+80゚C 伸縮式センサー(K熱電対)
    EA701BA-18 [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)
    EA701BA-19 [EA742GB-61用] アスファルトセンサー(K熱電対)
    EA701BA-21 [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)
    EA701BA-22 [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)
    EA701BA-23 [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)
    その他関連
    本体EA701SG-2 : -203.3/+1368゚C デジタル温度計(2チャンネル)
    本体EA701SG-1 : -73.3 /+1371゚C デジタル温度計
    本体EA742GB-61 : -202/+1372℃ 温度データロガー
    本体EA742GB-62 : 温度データロガー(表面用センサー付)
    本体EA701SG-22B : デジタル温度計セット(2点計測)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ794ページ
    • エスコ便利カタログ795ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top