すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701CA

品名 : -50/ +250゚C デジタル温度計

カタログ訂正

26/02/09 本体サイズ:(誤)56(W)×38(D)×130(H)mm (正)64(W)×26(D)×170(H)mm (9049 No.57)

仕様

<セット内容>・本体×1個
・表面温度用センサ(EA701CA-1)×1個
・中継ケーブル(1m)×1個
・収納ソフトケース×1個
測定範囲・本体:-50~199.9℃、200~1000℃
・表面温度用センサ:-50~250℃
分解能0.1℃本体精度±1.2%(20℃±10℃)
本体使用温度5~40℃、20~85%Rh応答速度8sec./90% 
センサー精度K熱電対(JIS:クラス2相当)機能ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示
電源9V電池×1個(付属)電池寿命約80時間(9V乾電池使用時)
本体サイズ64(W)×26(D)×170(H)mm表面温度用センサーサイズφ11.8×70mm(先端)×1m
本体重量180g適合センサーEA701CA-1~-6、-3B
(EA701CA-1は付属)
ケーブルレスのセンサプロープによって、本体一体型として片手で測定できます。
読み取り易い大型液晶デジタル表示(文字高12.5mm)
扱い易く軽量でコンパクトなボディ
校正・トレーサビリティ対応
ベルト掛け・たすき掛けができる収納ソフトケース付
【各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサーを用意】
本商品にセットのセンサーは表面・空気測定用(EA701CA-1)です。
※組み合わせてご使用できる他センサーは、下記その他関連を参照ください。)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

32,200円(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 10:14現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0794ページ
バリエーション一覧
EA701CA-0B デジタル温度計セット
EA701CA -50/ +250゚C デジタル温度計
その他関連
部品EA701CA-1 : -50/+250゚C 表面温度センサー(EA701CA用)
オプションEA701CA-2 : -50/+500゚C 液体温度センサー(EA701CA用)
オプションEA701CA-3 : -50/+650゚C 表面温度センサー(EA701CA用)
オプションEA701CA-3B : -50/+650゚C 表面温度センサー(45゚角度付)
オプションEA701CA-4 : -50/+400゚C 気体温度センサー(EA701CA用)
オプションEA701CA-5 : -50/+400゚C 食品温度管理センサー(EA701CA)
オプションEA701CA-6 : -50/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)
オプションEA701CA-7 : 1m プローブ延長コード(EA701CA用)
オプションEA701CA-10 : ソフトケース(EA701CA用)
ウェブカタログ画像
  • 〈4点セット〉\n①本体  ②表面・空気センサ\n③中継ケーブル  ④収納ソフトケース \n
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top