すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701CA-0B

品名 : デジタル温度計セット

カタログ訂正

26/02/10 サイズ…(誤)本体:56(W)×38(D)×130(H)mm (正)本体:64(W)×26(D)×170(H)mm (9049 No.57)

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品<セット内容>・デジタル温度計×1個
・表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個
・液体温度用センサー(EA701CA-2)×1個
・気体温度用センサー(EA701CA-4)×1個
・中継ケーブル(1m)×1個
・樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個
測定範囲・本体:-50~199.9℃、200~1000℃
・表面温度用センサー:-50~250℃
・液体温度用センサー:-50~500℃
・気体温度用センサー:-50~400℃
分解能0.1℃
本体精度±1.2%(20℃±10℃)使用温度環境5~40℃、20~85%Rh
応答速度8sec./90% 
(表面温度用センサー使用時)
センサー精度K熱電対(JIS:クラス2相当)
機能ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示電源9V電池×1個(付属)
電池寿命80時間(9V乾電池、連続使用時)サイズ・本体:64(W)×26(D)×170(H)mm
・表面温度用センサー:φ11.8×70mm(先端)×1m
・液体温度用センサー:φ2×100mm(先端)×1m
・気体温度用センサー:φ4.8×150mm(先端)×1m
・ケース:400(W)×100(D)×250(H)mm
重量本体:180g
ケース:1.7kg
適合センサーEA701CA-1~-6、-3B
(1、2、4は付属)
ケーブルレスのセンサプロープによって、本体一体型として片手で測定できます。
読み取り易い大型液晶デジタル表示(文字高12.5mm)
扱い易く軽量でコンパクトなボディ
校正・トレーサビリティ対応
【各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサーを用意】
本商品にセットのセンサーは表面用・液体用・気体用(EA701CA-1、2、4)です。
※組み合わせてご使用できる他センサーは、下記その他関連を参照ください。)
※本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

52,200円(税抜)/ 57,420円(税込)

カタログ価格

52,200円(税抜)/57,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0794ページ
バリエーション一覧
EA701CA-0B デジタル温度計セット
EA701CA -50/ +250゚C デジタル温度計
その他関連
部品EA701CA-1 : -50/+250゚C 表面温度センサー(EA701CA用)
部品EA701CA-2 : -50/+500゚C 液体温度センサー(EA701CA用)
部品EA701CA-4 : -50/+400゚C 気体温度センサー(EA701CA用)
オプションEA701CA-3 : -50/+650゚C 表面温度センサー(EA701CA用)
オプションEA701CA-3B : -50/+650゚C 表面温度センサー(45゚角度付)
オプションEA701CA-5 : -50/+400゚C 食品温度管理センサー(EA701CA)
オプションEA701CA-6 : -50/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)
オプションEA701CA-7 : 1m プローブ延長コード(EA701CA用)
オプションEA701CA-10 : ソフトケース(EA701CA用)
セット商品EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計
セット商品EA502TS-1A : 400x100x250mm アタッシュケース(ウレタン無)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top