すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701CA-3

品名 : -50/+650゚C 表面温度センサー(EA701CA用)

仕様

用途高温表面温度測定測定方法K熱電対
全長180mm温度範囲-50~650℃
先端材質ステンレス
EA701CA、EA701CA-0B用  表面用センサプローブ(ストレート)
販売価格

9,600円(税抜)/ 10,560円(税込)

カタログ価格

9,600円(税抜)/10,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0794ページ
バリエーション一覧
EA701CA-3 -50/+650゚C 表面温度センサー(EA701CA用)
EA701CA-3B -50/+650゚C 表面温度センサー(45゚角度付)
その他関連
本体EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計
本体EA701CA-0B : デジタル温度計セット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top