すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701DA

品名 : -100/+1000゚C デジタル温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>2点セット
デジタル温度計 ×1個
金属表面温度用センサー ×1本
測定範囲本体:-100~199.9℃、200~1000℃(2レンジ)
表面温度用センサー:-50~650℃
分解能 0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(その他の範囲)本体精度±1.2℃(Ta:10~30℃)
センサー精度K熱電対(JIS:クラス2相当)機能ホールド、最大・最小値表示
電源9V電池×1個本体サイズ78(W)×17(D)×150(H)mm
表面温度センサー:φ11×30mm(先端)×1m
本体重量145g
追加説明●本体測定範囲…-100.0~+199.9℃(精度:±1.2℃)、+200~+1,300℃  
●センサー…表面温度測定用(高速応答性):MAX 650℃
●電源…006P型アルカリ乾電池(連続使用100時間)
●サイズ…78(W)×150(H)×17(D) mm
●重量…200g

販売価格

28,800(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA701SG-2
その他関連
オプションEA701DA-1 : -50/ +500゚C 液体温度センサー
オプションEA701DA-2 : -50/ +500゚C 表面温度センサー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top