すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701LA-1

品名 : -50/+1300゚C デジタル温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2か所の温度差を測定できます

仕様

本体測定範囲-50~1300℃測定範囲-50~800℃(付属センサー)
分解能0.1℃~1.0℃測定精度±2℃(-50~0℃)
0℃~1,000℃:±(表示値の±0.5%+1℃) 
1,000℃~1,300℃:±(表示値の±0.8%+1℃)
電源9V アルカリ電池×1個(NEDA 1604、IEC 6F22)(付属)サイズ76(W)×38.5(D)×162(H)mm
重量210g(電池含まず)付属センサー種類:Kタイプ熱電対
精度:±2.5℃(-50℃~200℃)
コード長:900mm
ディスプレイ液晶ディスプレイ、4桁表示(最大1999)三脚ねじ1/4”ねじ
使用温度範囲0℃~50℃保管温湿度範囲-20℃~60℃
(湿度10%~70% 結露なきこと)
付属品Kタイプ熱電対センサー×2本
収納ケース
9V電池×1個
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

15,300(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA701AB-10
  • 品番

    EA701AB-10

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
オプションEA701LA-11 : -50/+ 800゚C 気体温度センサー(EA701LA-1用)
オプションEA701LA-12 : -50/+ 800゚C 液体温度センサー(EA701LA-1用)
オプションEA701LA-13 : -50/+ 400゚C 表面温度センサー(EA701LA-1用)
オプションEA701LA-21 : -40/+ 100゚C φ6-35mm パイプ用センサー
ウェブカタログ画像
  • ※センサー

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top