すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RS-41A

品名 : 48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK

耐候性、防水性に優れています

仕様

幅(mm)48長さ(m)18
厚さ(mm)0.25材質基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
用途機械の補修や木材を縛る作業に内芯径76mm(3”)
粘着力7.00N/10mm引張強度45.5N/10mm
耐候性・防水性
寒冷地での屋外使用に最適です。
手で簡単に切れます。
耐候性、防水性に優れています
UV抑制素材が配合されています。
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 177

(2026/04/06 17:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1436ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1436ページ
  • エスコ便利カタログ1437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top