すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701SE-33

品名 : -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番S810PT-50
用途低温用測定範囲(℃)-100~50
センサーサイズ先端:φ3.2×250mm
握り手部:φ8×40mm
コード長1.5m
先端形状先丸握り手部形状ステンレススリーブ
精度±0.10°C温度素子白金測温抵抗体 Pt100 4線式
材質感温部:SUS316
握り手部:SUS304
コード:シリコン被覆
重量65g
付属品取扱説明書、試験成績書
オプションセンサー
トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能
販売価格

36,400(税抜)/ 40,040円(税込)

カタログ価格

36,400円(税抜)/40,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/13 08:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0809ページ
バリエーション一覧
EA701SE-31 0゚ /+200゚C 高精度デジタル温度計セット
EA701SE-33 -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用)
EA701SE-34 +150/+360゚C 高温用センサー(EA701SE-31用)
その他関連
本体EA701SE-31 : 0゚ /+200゚C 高精度デジタル温度計セット
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ808ページ
  • エスコ便利カタログ809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top