すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701SG-22B

品名 : デジタル温度計セット(2点計測)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-1120※ESCOオリジナルセット品
仕様静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース〈セット内容〉2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、
静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、
液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、
樹脂ケース(鍵付)×1個
〈本体仕様〉
測定範囲-203.3~1368℃センサーKタイプ熱電対(2ch)
分解能0.1/1℃自動切替
(上昇時199.9℃/下降時190℃)
精度±(0.3%rdg+1)℃:0.1~1000.0℃、
±(0.5%rdg+1)℃:-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)
機能最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト電源単4電池×6本(付属)
サイズ72(W)×35(D)×151(H)mm重量255g
付属品本体ビニールカバー適合センサーEA701BA-11A~-23、EA701SF-1~-4
(※EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)
〈静止表面センサー仕様〉
測定範囲-30~400℃先端サイズφ17×25mm
コード長1.5m
〈液体・半固体センサー仕様〉
測定範囲-50~300℃先端サイズφ2.3×150(L)mm
コード長0.75m
〈ケース仕様〉
サイズ400(W)×100(D)×250(H)mm重量1.7kg
2チャンネルタイプで表示分解能切り替え、MAX・MIN、ホールド表示機能を装備しています。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しています。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能
(※セット品の静止表面センサーは校正非対応、液体・半固体センサーは校正対応)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

57,000(税抜)/ 62,700円(税込)

カタログ価格

57,000円(税抜)/62,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 23:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0795ページ
その他関連
セット商品EA701SG-2 : -203.3/+1368゚C デジタル温度計(2チャンネル)
セット商品EA701BA-11B : 表面用センサー(EA701BA-11用)
セット商品EA701SF-4 : 標準センサー
オプションEA701BA-11A : 液体用センサー(EA701BA-11用)
オプションEA701BA-14 : 0-300゚C 静止表面用センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-15 : -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・黒)
オプションEA701BA-16 : -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・赤)
オプションEA701BA-17 : -20/+80゚C 伸縮式センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-18 : [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-19 : [EA742GB-61用] アスファルトセンサー(K熱電対)
オプションEA701BA-21 : [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)
オプションEA701BA-22 : [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-23 : [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)
オプションEA701SF-1 : 表面温度センサー
オプションEA701SF-2 : 高温用センサー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top