すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701ZC-11

品名 : -20℃/+380℃ 赤外線サーモグラフィー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番THG-01
可視カメラ機能付
センサー32×32 赤外線温度センサー、
湿度センサー、CMOSセンサー
検出器解像度:32×32(1024)ピクセル、
測定視野角:33°×33°、
フォーカス:固定、
焦点距離:0.1m、
フレームレート:6Hz、
測定波長:8~11.5μm
可視カメラ(分解能)0.2メガピクセル表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル
放射率補正0.01~1.00(可変)オートパワーオフ30秒~30分30秒(可変)
ボタン7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定)メモリー本体内:最大10,000枚
外部:microSDカード64GBまで(別売)
画像フォーマット静止画:BMP、JPEG
動画:MP4
使用温湿度-10~+50℃、0~85%RH
(但し、結露のないこと)
保存温度-20~+60℃、80%RH以下
(但し、結露のないこと)
充電時間約5~6時間
連続使用可能時間約6時間(フル充電にて)PCとの接続USB接続
(画像転送/バッテリー充電)
重量約220g校正
電源内蔵充電池
(3.7Vリチウムイオン充電池2500mAh、交換不可)
サイズ66(W)×48(D)×215(H)mm
付属品USBケーブル、キャリングケース測定精度温度:±2%rdg、±2℃の大きい方、湿度:±5%RH
分解能温度:0.1℃、湿度:1℃測定範囲温度:-20~+380℃、湿度:0~80%RH
熱画像と可視画像を同時に表示、重ね合わせることが可能
全ての画素に温度情報を保有
温度分布を視覚で捉え、温度異常を素早くチェック
デモ対応品
電気設備点検、食品、建築物点検、機械設備点検に
タッチパネル採用
小型・軽量
380℃まで測定
湿度測定
販売価格

78,800(税抜)/ 86,680円(税込)

カタログ価格

78,800円(税抜)/86,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 16:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA701ZC-21
  • 品番

    EA701ZC-21

  • コメント

    変更点:測定範囲

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top