すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA702G-6

品名 : [R410A] フロンガス警報器(埋込型)

仕様

メーカーA-Gas Japan(FUSO)型番FU-8F-410A
音量70dB検知ガスR410A
検知方式半導体フロンガスセンサ検知表示赤色LED、警報時点滅
電源AC100V警報濃度1000~4000ppmおよび1/2RCL以下
サイズ116(W)×36.5(D)×120(H)mm重量240g
マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に。
カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も可能。
ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績があります。
フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に
市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。
フロンガスは空気よりも重いガスです。設置場所は地面より20~23cmが適当です。
販売価格

48,000円(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 05:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0029ページ
ウェブカタログ画像
  • 設置例
  • エスコ便利カタログ28ページ
  • エスコ便利カタログ29ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top