すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA706C-11

品名 : 騒音計用校正器

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番SC-942
対応機種・EA706C-1A
・EA706CB-10A
・EA706CB-11
・EA742JF
周波数1000Hz±5%
出力レベル・94dB±0.8dB(高周波電界強度 3V/m、30MHz以下の環境にて)
・114dB±1.0dB(高周波電界強度 3V/m、30MHz以下の環境にて)
対応マイクロホンタイプ・1インチ
・0.5インチ
歪率・94dB:4%以下
・114dB:6%以下
動作温度0~+50 ℃(但し、結露のないこと)
サイズ50(W)×50(D)×145(H)㎜重量約350g
材質樹脂電源9V電池×2個(付属)
校正付属品・取扱説明書(保証書付)
・0.5インチマイク用アダプター
・調整用ドライバー
・キャリングケース
デジタル騒音計用の校正器です。
販売価格

56,300(税抜)/ 61,930円(税込)

カタログ価格

56,300円(税抜)/61,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0793ページ
その他関連
本体EA742JF : データロガー騒音計
本体EA706C-1B : デジタル騒音計
本体EA706CB-11A : デジタル騒音計
ウェブカタログ画像
  • ※使用例画像内の騒音計本体は製品に含まれません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top