すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA706WK-1

品名 : デジタル膜厚計

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番TG-01U
測定対象鉄素地(鉄・鋼鉄)測定範囲(鉄素地)0~2,000μm
精度(鉄素地)
●0~199μm:±10dgt
●200~1,000μm:±(3%rdg+10dgt)
●1,001~2,000μm:±(5%rdg+10%dgt)
分解能1μm
電源単4電池×2本(付属)電池寿命約25時間(アルカリ乾電池使用時。バックライトの使用頻度により電池の寿命は短くなります。)
サイズ55(W)×27(D)×105(H)㎜重量約85g(電池含む)
測定方式電磁式サンプリング約1回/秒
使用温湿度0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度-20~+60 ℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
機能●オートパワーオフ(30秒)
●最高最低・平均値表示
●バックライト
●上限・下限アラーム
●上下反転機能
●セルフキャリブレーション機能
用途車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定
付属品●コーティングプレート× 1枚
●ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚
●収納ケース
●ストラップ
●取扱説明書(保証書付)
●単4型乾電池×2本
上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。
標準校正/ゼロ校正の、2種類の「セルフキャリブレーション機能」を搭載。
鉄素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。
設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

23,800(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/12 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0754ページ
バリエーション一覧
EA706WK-1 デジタル膜厚計
EA706WK-2 デジタル膜厚計
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ754ページ
  • エスコ便利カタログ755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top