すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707A-106

品名 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

多様な測定をしたいラボ、開発・研究に

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番※ESCOオリジナルセット品
測定方式真の実効値式直流電圧60m/600m/6/60/600/1000V
基本確度:±0.025%rdg.±2dgt.
交流電圧60m/600m/6/60/600/1000V
周波数特性:20Hz~100kHz
基本確度45 - 65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
直流・交流電圧(4レンジ)6.0000V~1000.0V
周波数特性:20Hz~100kHz
基本確度45 - 65Hz:±0.3%rdg.±30dg.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
定格CATIV 600V,CATIII 1000V直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
基本確度:±0.05%rdg.±5dgt.
交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
基本確度45 - 65Hz:±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
抵抗60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600MΩ
静電容量1n/10n/100n/1μ/10μ/100μ/1m/10m/100mF
基本確度:±1.0%rdg.±5dgt.
周波数99.999/999.99/9.9999/99.999/500.00kHz
温度-40~260℃(EA707A-31使用時)コンダクタンス600.00nS
PEAK測定DC V測定:信号幅4msec以上 (単発)、1msec以上 (繰返し)
AC V、DC/AC A測定など:信号幅1msec以上 (単発)、250μsec以上 (繰返し)
導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω
応答時間:10ms以上
ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下
測定電流:1.2mA以下
順方向しきい値:0.15V~3V、7種
デシベル換算測定基準インピーダンス設定 (dBm)、4Ω~1200Ω、20種
交流電圧の基準値に対するdB換算値を表示 (dBV)
温度測定(熱電対)
K:-40.0~800.0℃
確度:±0.5%rdg. ±3℃に温度プローブ確度加算
表示5桁液晶表示、max.60000dgt.
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~2回/s、温度:1回/s)電池単3電池×4本(付属)
連続使用時間100時間(バックライト消灯時)サイズ93(W)×53(D)×197(H)mm
重量650g(テストリードホルダ、電池含)使用温度範囲-15~55℃
保存温度範囲-30~60℃機能・デシベル換算
・PEAK測定
・導通チェック
・ダイオードテスト
・最小/最大値表示
・オートパワーセーブ
・フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)
・表示値ホールド
・オートホールド
・リラティブ (相対値)表示
・サンプリング設定
・測定値の内部メモリ (400データ)
・誤挿入防止シャッター
・4-20mA パーセント換算
適合規格安全性:EN61010-2-033:2012
EMC:EN61326
防じん防水性:IP40(EN60529)
※故障の原因となるため、水に濡らさないでください。濡れた場合は点検または修理に出してください。
付属品・テストリード
・携帯ケース
研究開発用途に最適、デジタルマルチメーターの決定版
60000カウントの5桁表示、高分解能測定
DC V基本確度±0.025%、AC V 20 Hz~100 kHzの広帯域
ローパスフィルタで高調波カット(インバータの基本波成分測定)
DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載
端子シャッター機構 (テストリードの誤挿入防止)
直接入力で10 Aまで測定 (DT4282のみ)
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

69,000円(税抜)/ 75,900円(税込)

カタログ価格

69,000円(税抜)/75,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0777ページ
バリエーション一覧
EA707A-105 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
EA707A-106 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
その他関連
セット商品EA707A-87 : デジタルマルチメータ
セット商品EA707A-67 : ワニ口クリップ
セット商品EA707A-64 : テストリード
オプションEA707A-32 : 通信パッケージ
オプションEA707A-61A : 1147mm テストリード棒
オプションEA707A-62 : ピン式テストプローブ
オプションEA707A-63 : 小型ワニ口クリップ
オプションEA707A-65 : テストリード
オプションEA707A-27 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
オプションEA707A-28 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
オプションEA707A-29 : [EA707A-27,-28用] 変換アダプタ
ウェブカタログ画像
  • 携帯用ケース付属

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top