| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 3246-60 |
|---|
| 直流電圧 | 419.9m~600V 精度:±1.3%rdg.±4dgt. | 交流電圧 | 4.199~600V 精度:±2.3%rdg.±8dgt. |
|---|
| 規格 | CATIV 300V, CATIII 600V | 抵抗 | 419.9Ω~41.99MΩ 精度:±2.0%rdg.±4dgt. |
|---|
| 電源 | CR2032×1個(付属) | 連続使用時間 | 150時間 (DC V測定時) 30時間 (ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDC V測定時) |
|---|
| コード長 | 0.8m(リード棒を含むと0.9m) | サイズ | 30(W)×26.5(D)×182(H)mm |
|---|
| 重量 | 80g | 導通ブザー | しきい値 50 Ω ±40 Ω |
|---|
| ダイオード | 順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下 | オートパワーセーブ | あり (キャンセル可能) |
|---|
| 表示 | デジタル/LCD, max. 4199 dgt. | サンプルレート | 2.5回/s |
|---|
| 機能 | ・導通チェック ・ダイオードチェック(順方向判定) ・バックライト ・オートパワーセーブ ・プローブ巻取収納 | 付属品 | ・取扱説明書×1 ・キャップ (赤/黒 各1) |
|---|
| キャップ未装着時 | CAT Ⅱ:600V | | |
|---|
| 暗い場所まで使用できるペンシルタイプ |
| 平均値整流実効値表示 |
| 暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載 |
| 背面にテストリードが収納できる |
| 電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載 |
| 暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面 |
| 分電盤の測定に(キャップを装着してください。) |
| コンセント差込口での測定に |
| 電子回路のチェックに |
| プローブの国際安全規格IEC 61010-031 |
| ※キャップ未装着の場合、短絡の危険性があります。 |