すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707A-31

品名 : [EA707A-30用] 温度センサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番DT4910
仕様EA707A-30、-36、-86、-87用温度センサー使用温度範囲-40~260℃(測温部)
許容差±2.5℃
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/07 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA707A-86 : デジタルマルチメータ
本体EA707A-87 : デジタルマルチメータ
本体EA707A-106 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
本体EA707A-105 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
本体EA707A-49A : デジタルマルチメーター
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top