すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707A-61A

品名 : 1147mm テストリード棒

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番L9300
ピン先径φ2mm先ピン寸法露出:3.3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)
キャップなし:18mm(CATⅡ適合)
プラグ径φ4mm全長1147mm
規格ピン先露出3.3mm:CAT IV600V/CAT Ⅲ1000V
ピン先露出18mm:CAT Ⅱ1000V
使用温度範囲-25℃~65℃
適合品番その他関連をご確認ください。
キャップなくす心配なし。バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。
販売価格

3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 12:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
関連商品EA707A-62 : ピン式テストプローブ
関連商品EA707A-63 : 小型ワニ口クリップ
本体EA707A-101 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
本体EA707A-102 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
本体EA707A-105 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
本体EA707A-106 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
本体EA707A-47A : デジタルマルチメーター
本体EA707A-49A : デジタルマルチメーター
本体EA707A-81 : デジタルマルチメーター
本体EA707A-82 : デジタルマルチメーター
本体EA707A-86 : デジタルマルチメータ
本体EA707A-87 : デジタルマルチメータ
本体EA708AB-20A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708AB-21A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708AB-22A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708AB-23A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708AB-24A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708AB-7B : クランプメーター(デジタル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top