すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707A-6A

品名 : デジタルテスター(カード型)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番3244-60
整流方式平均値整流実効値指示方式表示最大カウント4199
直流電圧419.9m~500V
5レンジ
基本確度: ±0.7 % rdg.4 dgt.
交流電圧4.199~500V
4レンジ
基本確度 50 - 500 Hz : ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (平均値整流)
規格CATIII 300V,CATII 600V抵抗419.9Ω~41.99MΩ
6レンジ
基本確度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt.
機能・導通チェック
・オートパワーセーブ
電源CR2032×1個
サイズ55(W)×9.5(D)×109(H)mm
プローブ先端長:15mm
ケースサイズ80(W)×17(D)×116(H)mm
重量60g導通ブザーしきい値 50 Ω ±40 Ω
ダイオードチェックは不可
オートパワーセーブあり (キャンセル可能)表示デジタル/LCD, max. 4199 dgt.
サンプルレート2.5回/s連続使用時間150時間
付属品・取扱説明書×1
・携帯用ケース×1
・モニタ電池 (本体内蔵)×1
・キャップ (赤/黒 各1)
短絡防止キャップ付。
すっきり収納できる、ハードケース付き
シンプル表示で読取りやすいテスター
現場で手軽なカードサイズテスター
コンセントの奥までとどくテストリード
Ω/導通レンジはAC 500 Vまで過電圧保護
薄さ1cm以下のコンパクト設計だから、持ち運び楽々、使い勝手も抜群です。
ブスバーや分電盤での測定に
コンセント差込口での測定に
電子回路のチェックに
キャップ装着でプローブが他の場所に接触せず、短絡を防止します。
プローブの国際安全規格IEC 61010-031
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2025/07/17 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0789ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ788ページ
  • エスコ便利カタログ789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top