すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707A-92

品名 : デジタルマルチメータ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番DT4222
測定方式真の実効値式仕様抵抗、静電容量、ダイオードテスト付
直流電圧600m/6/60/600V
基本確度:±0.5%rdg.±5dgt.
交流電圧6/60/600V
周波数特性:40Hz~1kHz
基本確度40 - 500Hz:±1.0%rdg.±3dgt.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
定格CATIV 300V,CATIII 600V周波数99.99/999.9/9.999kHz
基本確度:±0.1%rdg.±2dgt.
抵抗600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
基本確度:±0.9%rdg.±5dgt.
静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF
基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
電源単4電池×1本(付属)サイズ72(W)×38(D)×149(H)mm
重量190g(電池, ホルスタ含む)連続使用時間40時間(バックライト消灯時)
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)
導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
表示4桁液晶表示、max.60000dgt.、バーグラフ
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、温度:1~2回/s)適合規格安全性:EN61010
EMC:EN61326
防じん防水性:使用時:IP40(EN60529)、保管時:IP42(EN60529)
ぬれた状態での使用は禁止。端子は除く。
ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA
順方向しきい値:0.15V~1.5V
表示値ホールド手動
使用温度範囲-10~50℃保存温度範囲-30~60℃
機能・導通チェック
・ダイオードテスト
・オートパワーセーブ
・フィルタ
・表示値ホールド
・リラティブ表示
付属品・テストリード
・ホルスタ
スリムタイプ
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利です。
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
表示バックライト
現場での出し入れがしやすく、作業がスムーズに。
電池が切れても自分で簡単に交換が出来ます。
単4アルカリ乾電池1本の交換で済むので予備電池も荷物になりません。
測定中、コードがディスプレイにかからないのでパッと読取れます。
収納時もすっきりと収納出来、次回の作業開始もスムーズです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA707A-45
  • 品番

    EA707A-45

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA707A-111 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
EA707A-112 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
EA707A-91 デジタルマルチメーター
EA707A-92 デジタルマルチメータ
その他関連
オプションEA707A-33 : [EA707A-30,-36用] マグネット付ストラップ
オプションEA742HC-11 : [EA742HC-1,HD-11,HH,HL-1用] ストラップ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top