すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707AC-1

品名 : デジタルマルチテスター

仕様

メーカーテストー(testo)型番05907601(testo760-1)
仕様本体(平均値)機能導通、ダイオード
電源単4電池×3本(付属)サイズ85(W)×45(D)×167(H)mm
重量340g(電池含む)直流・交流電圧400m/4/40/400/600V
直流電流4/10A交流電流4/10A
抵抗400/4k/40k/400k/4M/40MΩ静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
防水機能IP64表示値4000カウント
動作環境-10~+50℃、80%以下(結露しないこと)
テストリード付
片手でも簡単に操作ができるボタン式のマルチメーターです。
テストリード接続時に電圧か電流か自動認識するので切換操作が不要です。
電圧・電流測定ではAC/DCを自動で切換えます。切換えは手動で行うこともできます。
2ライン表示のディスプレイに電圧/電流と周波数を同時に表示します。
接続したテストリードと異なる機能ボタンを押すと、警告音が鳴ります。
抵抗、静電容量、周波数、導通テスト、ダイオード測定
最大・最小・平均値表示
ホールド機能、バックライト付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 06:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0790ページ
バリエーション一覧
EA707AC-1 デジタルマルチテスター
EA707AC-2 デジタルマルチテスター
その他関連
オプションEA707AC-11 : [EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)
オプションEA707AC-12 : [EA707AC-1,2,3用] マグネットハンガー
オプションEA707AC-13 : [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ
オプションEA707AC-14 : [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット
オプションEA707AC-15 : [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース
オプションEA707AC-16 : [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)
オプションEA707AC-17 : [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(直角プラグ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top