すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AX-31

品名 : 3.4mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸)

仕様

メーカー大西工業型番024-CD1
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用刃先径3.4mm
全長100mm有効長36mm
六角シャンク6.35mm溝長つかみの軸長:14mm
(許容差±0.5mm)
材質モリブデン鋼入数3本
インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。
先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
販売価格

2,650(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/31 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0950ページ
バリエーション一覧
EA811AX-31 3.4mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸)
EA811AX-32 3.5mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸)
EA811AX-33 4.3mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸)
EA811AX-34 3.5-6.4mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸
ウェブカタログ画像
  • 14mm(許容差±0.5mm)
  • エスコ便利カタログ950ページ
  • エスコ便利カタログ951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top