メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CDM-3000WP |
---|
交流電圧 | 4/40/400/600V | 検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
---|
表示 | 液晶、最大4000カウント | レンジ切替 | オート / マニュアル |
---|
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 | サンプリング | 約3回/秒 |
---|
使用温湿度 | +5~+40 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+60 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
---|
サイズ | 67(W)×47(D)×121(H)mm | 重量 | 約210g(電池含む、テストリード除く) |
---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | 周波数 | 10~10KHz |
---|
静電容量 | 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF | 抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
---|
直流電圧 | 400mV/4/40/400/600V | 直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A |
---|
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | | |
---|
テストリード付 |
IP65準拠の防塵防水構造。 2m落下の耐衝撃性能を有しています。 |
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています |
真の実効値方式(True RMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能 |
導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、バックライト、先端LEDライト付 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |