すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707BB-3D

品名 : ポケットデジタルテスター

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番M-02FB
直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V
分解能:0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V/1V
確度:±(1.0%+3dgt)
入力インピーダンス:10MΩ
交流電圧2V/20V/200V/600V
分解能:0.001V/0.01V/0.1V/1V
確度:±(2.0%+5dgt)
入力インピーダンス:10MΩ
※交流電圧の確度保証は正弦波に限る。
抵抗200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
分解能:0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01MΩ
確度:±(2.0%+5dgt)
開放電圧:約0.4V
検波方式平均値方式
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替オート
極性表示自動切替、”-”のみ表示サンプリング約3回/秒
使用温湿度0~+40℃、80%RH以下
(但し、結露の無い事)
保存温湿度-10~+60℃、70%RH以下
(但し、結露の無い事)
サイズ56(W)×11(D)×112(H)㎜重量約70g(電池含む)
電源CR2032(3V)リチウム電池×1個(付属)電池寿命約100時間
オーバーレンジ表示”OL”マーク表示テストリード長約450㎜(19㎜・金メッキ)
動作原理二重積分方式適合規格IEC61010-1 準拠
CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
校正機能●導通チェック(導通ブザー&LED通知)
●ダイオードチェック
●データホールド
●最大値ホールド
●オートパワーオフ(約15分/解除可能)
付属品●取扱説明書(保証書付)
●手帳型ケース
●CR2032(3V)リチウム電池×1個(テスト用)
薄型の手帳サイズのデジタルマルチメータ
携帯に便利な手帳型ケース付きです
測定機能は、直流電圧・交流電圧・抵抗・ダイオードチェック・導通チェック・コンデンサチェック等の各機能を有しています。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

3,570(税抜)/ 3,927円(税込)

カタログ価格

3,570円(税抜)/3,927円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/20 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0778ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 手帳型ソフトケース
  • プローブ(金メッキ処理)

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ778ページ
  • エスコ便利カタログ779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top