すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707BB-51

品名 : [EA707BB-7A用] 替ヒューズ 1Aレンジ(2個)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番DMF-731A
仕様替ヒューズ(1A)(2個)定格電圧250V
定格電流1Aサイズφ5.2×20㎜
重量約1.0g材質ガラス
入数2個
【EA707BB-7A用】
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/09 13:42現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0778ページ
その他関連
本体EA707BB-7A : デジタルマルチテスター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ778ページ
  • エスコ便利カタログ779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top