すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707BB-5B

品名 : デジタルマルチテスター

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番M-09FBM
直流・交流電圧4V/40V/400V/600V
分解能:0.001V/0.01V/0.1V/1V
確度:
   直流:±(1.0% + 3dgt)
   交流:±( 2.0%rdg + 5dgt )
入力インピーダンス:10MΩ
直流・交流電流40mA/400mA
分解能:0.01/0.1mA
確度:±(2.0%+5dgt)
入力インピーダンス:10MΩ
抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
分解能:0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ
確度:±(2.0%+5dgt)
開放電圧:約0.4V
周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/100kHz
分解能:0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz
確度:±(0.5%+5dgt)
静電容量50nF/500nF/5μF/50μF/100μF
分解能:0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF
確度:±(5.0%+5dgt)
NCV測定範囲:AC80V ~AC600V
周波数:50Hzまたは60Hz
検波方式平均値方式動作原理二重積分方式
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート
オーバーレンジ表示”OL”マーク表示極性表示自動切替、”-”のみ表示
サンプリング3回/秒使用温湿度0~+40℃、80%RH以下
(但し、結露の無い事)
保存温湿度-10~+60℃、70%RH以下
(但し、結露の無い事)
電池寿命約60時間
適合規格IEC61010-1 準拠
CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
サイズ70(W)×12.5(D)×127(H)㎜
コード長約700㎜重量約110g(電池含む)
電源CR2032(3V)コイン電池×1個(付属)機能●AC/DCオート切替
●導通チェック(導通ブザー&LED通知)
●非接触検電
●ダイオードチェック
●コンデンサチェック
●周波数測定
●デューティチェック
●低電圧検電
●データホールド
●偏差表示機能
●バックライト
●オートパワーオフ(約30分/解除可能)
校正付属品●ソフトケース
●取扱説明書(保証書付)
●CR2032(3V)コイン電池×1個(テスト用)
本体裏マグネット付
テストリード本体収納可
薄型で多機能なデジタルマルチメータ
本体背面に磁石を内蔵しているので、 配電盤などの金属面に貼り付けることができます。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

6,250(税抜)/ 6,875円(税込)

カタログ価格

6,250円(税抜)/6,875円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/04 07:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0778ページ
ウェブカタログ画像
  • プローブ
  • 袋型ソフトケース
  • 使用例(バックライト点灯イメージ)
  • 磁石使用イメージ
  • 非接触検電(NCV)使用イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ778ページ
  • エスコ便利カタログ779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top