すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707BB-7A

品名 : デジタルマルチテスター

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CDM-7300
仕様本体直流電圧●レンジ 
 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
●分解能
 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V/1V
●確度
 ±(0.5%+2dgt)
交流電圧●レンジ
 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V
●分解能
 60mV/600mV/6V/60V:0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V
 600V/750V:0.1V/1V
●確度
 ・60mV/600mV/6V/60V:±(0.8%+2dgt)
 ・600V/750V:±(1.0%+3dgt)
直流電流●レンジ
 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A
●分解能
 ・600μA/6000μA/60mA/600mA:0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA
 ・6A/20A:0.001A/0.01A
●確度
 ・600μA/6000μA/60mA/600mA:±(1.0%rdg+3dgt)
 ・6A/20A:±(1.5%rdg+5dgt)
交流電流●レンジ
 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A
●分解能
 ・600μA/6000μA:0.1μA/1μA
 ・60mA/600mA:0.01mA/0.1mA
 ・6A/20A:0.001A/0.01A
●確度
 ・600μA/6000μA:±(1.0%+3dgt)
 ・60mA/600mA:±(0.8%+2dgt)
 ・6A/20A:±(2.0%+3dgt)
抵抗●レンジ
 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
●分解能
 ・600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ:0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ
 ・60MΩ:0.01MΩ
●確度
 ・600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ:±(0.8%rdg+2dgt)
 ・60MΩ:±(2.0%rdg+3dgt)
●開放電圧
 約0.3 V
静電容量●レンジ
 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
●分解能
 ・40nF/400nF/4μF/40μF:0.01nF /0.1nF/0.001μF/0.01μF
 ・400μF/4000μF:0.1μF/1μF
●確度
 ・40nF/400nF/4μF/40μF:±(2.5%rdg+3dgt)
 ・400μF/4000μF:±(5.0%rdg+5dgt)
温度●レンジ:1000℃
●分解能:1℃
●確度:±(2.5 %rdg + 3 dgt)
Kタイプ熱電対
導通チェック●ブザースレッシュホールド:約30MΩ
●開放電圧:約0.7V
ダイオードチェック●レンジ:0V~2V
●分解能:1mV
●開放電圧:約2.6V
周波数●測定範囲:1Hz~10MHz
●確度:±(0.8%rdg+2dgt)
●周波数:1.0 Vrms以上、正弦波、50%矩形波
DUTY●測定範囲:1.0~99.0%
●確度:±(2.5%+3dgt)
●周波数:10 Hz ~ 10 kHz, 1.5Vrms以上、矩形波
検波方式真の実効値方式(True RMS)表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)
レンジ切替オートレンジ/マニュアルレンジ極性表示自動切換、”-”のみ表示
サンプリング約3回/秒使用温湿度0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと)
保存温湿度-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと)サイズ88(W)×37(D)×186(H)㎜
重量約320g(電池含む)テストリード長約85㎝
電源単3電池×2本(付属)電池寿命約700時間(アルカリ電池使用時)
オーバーレンジ表示”OL”マーク表示適合規格IEC61010-準拠 CAT III 1000V
校正機能●導通チェック機能
●ダイオードチェック機能
●Dutyチェック機能
●データホールド機能
●相対比較機能
●MAX/MIN機能
●オートパワーオフ機能
●バックライト
オートパワーオフ約15分(解除可能)付属品●取扱説明書(保証書付)
●テストリード
●Kタイプ熱電対
●ワニ口クリップ
●変換ソケット
●単3形乾電池×2本(テスト用)
真の実効値方式(True RMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。
変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用でき、また、トランジスタの増幅率(hFE)の測定もできます。
バックライト付きで、暗い所での作業時も数値の確認がしやすい。
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。
バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
本体周囲に、衝撃を緩和するラバー付き
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/09 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0778ページ
その他関連
部品EA707BB-51 : [EA707BB-7A用] 替ヒューズ 1Aレンジ(2個)
部品EA707BB-52 : [EA707BB-7A用] 替ヒューズ 20Aレンジ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ778ページ
  • エスコ便利カタログ779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top