すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-105

品名 : [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番PCLink7
オプションデータ取込ソフト
OS:Windows XP/7(32bit/64bit)(各日本語版)
最大8chまで接続可能
デジタルマルチメーターが接続されている
  ポートは自動検出。
USBドライバーはWindows標準ドライバーを
  使用するため、インストール不要。
取込間隔を1秒単位で設定可能。
デジタルマルチメーターの機能によっては
  最短0.2~0.3秒程度の取込も可能。
データを取り込み中、縦横ズーム、
  カーソル表示、
  Y軸分割表示や変更が可能。
スケジュール設定で自動取込可能。
アラーム設定で、アラーム情報のCSV保存、
  Eメールが可能。
日付・時間をつけたデータをCSV方式で
  保存可能。
マルチ画像、チャンネル毎の分割表示に対応。
測定データをメールで自動送信可能。
ユーザー使用制限機能で、使用者によって
  機能を限定可能。
イベント取込機能で、設定値を超過した場合のみ
  の記録も可能。

※PC接続ケーブルは各適合本体をご確認の上、お選び下さい。
販売価格

8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0775ページ
バリエーション一覧
EA707D-105 [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト
EA707D-106 [EA707D-13G用]PC接続ケーブル
EA707D-107 [EA707D-37用] PC接続ケーブル
EA707D-108 [EA707D-38用] PC接続ケーブル
その他関連
本体EA707D-11A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13G : デジタルマルチメーター
本体EA707D-37 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-10A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-38 : デジタルマルチメーター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top