すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-13A

品名 : デジタルマルチメーター

DCV最高確度0.06% 高確度ベーシックモデル

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番PC700
仕様本体動作方式Δ-Σ方式
交流検波方式平均値方式平均値方式レンジ切換オート及びマニュアル
極性切換マイナス入力時に「-」のみ表示使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
動作温湿度・5℃~31℃で80%RH(最大)
・31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度・-10℃~40℃ , 80%RH以下結露のないこと
・40℃~50℃ , 70%RH以下結露のないこと
確度保証範囲23±5℃,75%R.H.以下(結露のないこと)温度係数0.15×(23±5℃での確度)/℃(5℃~18℃,28℃~40℃)
直流・交流電圧60m/600m/9.999/99.99/999.9V直流・交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
抵抗600/6k/60k/600k/6M/60MΩ静電容量60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF
周波数15.00Hz~50.00kHzロジック周波数(Hz)5.000~1.000M
(2.5V以上の方形波)
デュ-ティ比0.00%~100.0%
(周波数範囲:5Hz~100kHz)
最高確度●直流電圧:±(0.12%rdg+2dgt)
●交流電圧:±(0.5%rdg+3dgt)
●直流電流:±(0.2%rdg+4dgt)
●交流電流:±(0.6%rdg+3dgt)
●抵抗:±(0.1%rdg+3dgt)
●静電容量:±(0.8%rdg+3dgt)
●周波数:±(0.04%rdg+4dgt)
●ロジック周波数:±(0.03%rdg+4dgt)
●デューティ比:±(3dgt/kHz+2dgt)
●ダイオードテスト:±(1.0%rdg+1dgt)
分解能●直流・交流電圧:0.01mV
●直流・交流電流:0.1μA
●抵抗:0.1Ω
●静電容量:0.01nF
●周波数:0.01Hz
●ロジック周波数:0.001Hz
入力抵抗●直流・交流電圧:約10Ω
●直流・交流電流:約83Ω/約1Ω/約0.005Ω
●抵抗:(開放電圧)約DC1.2V/約1.0V
●導通チェック:(開放電圧)約1.2V未満
●ダイオードテスト:(開放電圧)約DC3.5V
導通チェック20Ω~300Ωでブザー発音
(開放電圧は約DC1.2V未満/応答時間:<100μs)
ダイオ-ドテスト開放電圧は約3.5V未満
(測定電流:約0.4mA)
表示(メイン)
・9999カウント:V , ロジックHz
・6000カウント:mV , μA , mA , A , Ω , C
・2000カウント:ダイオード
・バーグラフ:最大41セグメント
(サブ)
・9999カウント:ACV , Hz
・6000カウント:AC mV , μA , mA , A
オーバー表示数値部に「OL」を表示
サンプルレート・約5回/秒(50000カウント時)
・約1.25回/秒(500000カウント時)
・バーグラフ部60回/秒
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下)
A:40Hz~1kHz
内蔵ヒューズ●F1412(11A/1000V φ10×38㎜ セラミック管)×1
●F1211(0.4A/1000V φ6.3×32㎜ セラミック管)×1
電源9V型乾電池×1個(付属)
電池寿命DCVにて連続約60時間(マンガン電池)電池寿命警告約7V以下でバッテリーマークが点灯
消費電力約48mW/約0.45mW(オートパワーセーブ時)サイズ本体:80(W)×40(D)×184(H)mm
ホルスタ装着時:86(W)×52(D)×184(H)mm
重量本体:約360g
ホルスタ装着時:約430g
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
EMC指令IEC61326 (EMC)機能・デュアルディスプレイ機能
・コンデンサ容量測定機能
・レンジホールド/データホールド
・リラティブ
・オートパワーオフ(電源投入後から約30分後に電源オフ)
付属品●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜)
●遮光マグネット付ホルスタ
●取扱説明書
注意使用中に「InErr」というエラーメッセージが出ることがあります。 これはテストリードを測定端子に挿す際、場所を間違えている(誤挿入)可能性があります。
高確度・高分解能(PC接続)
パソコン接続型デジタルマルチメ-タ
導通・ダイオードチェック
オートレンジ対応の相対値測定
マグネットストラップ付(分解盤などの扉などにぶら下げて両手で操作・測定が可能)
ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV
速い応答速度( 数字部5 回/ 秒、バーグラフ60 回/ 秒)
周波数( 複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能。
パソコン接続型デジタルマルチメ-タ
背面に装備しているマグネットで盤など金属に貼り付けて計測することができます。
オプション使用でPCへのデータ転送可能
大容量遮断ヒューズ搭載の安全設計
ソフトウェアとPC接続ケ-ブル(別売EA707D-105、EA707D-106) を使用しパソコンに測定データを取り込むことが可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アイコン
販売価格

22,800円(税抜)/ 25,080円(税込)

カタログ価格

22,800円(税抜)/25,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0775ページ
その他関連
オプションEA707D-26 : クランプセンサー
オプションEA707D-105 : [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト
オプションEA707D-106 : [EA707D-13G用]PC接続ケーブル
オプションEA707NA-8 : テストリード棒
オプションEA707NA-9 : テストリード棒
オプションEA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り)
オプションEA707NA-2 : テスター用リード棒
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像
  • マグネットキャップの説明
  • 傾斜スタンドと固定ホルダの説明

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top