すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-16

品名 : デジタルマルチメーター

高入力インピーダンス 1000MΩ(400mVレンジ) 真の実効値方式 True RMS 対応

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番RD701
仕様本体動作方式Δ-Σ方式
交流検波方式真の実効値方式 True RMS (AC結合)レンジ切換オート及びマニュアル(一部マニュアルまたはオートのみ)
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ動作温湿度0℃~40℃で 0-80%RH、35℃~50℃で 0-70%RH(結露のないこと)
保存温湿度-20℃~60℃,80%RH(バッテリーを除く)(結露のないこと)確度保証範囲23±5℃ 75%R.H.以下(結露のないこと)
直流・交流電圧400m/4/40/400/1000V
入力抵抗:10MΩ/1000MΩ/公称30pF
(交流電圧)50Hz~500Hz
直流・交流電流400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
*連続測定可能範囲:6A未満(6A以上:測定時間1分以内、測定間隔5分以上)
(交流電流)50~500Hz
抵抗400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
開放電圧:0.4V DC(Typ)
静電容量500n/5μ/50μ/500μ/3000μF
温度-20℃~300℃
(付属センサー:-20~250℃)
周波数50Hz~1MHz
入力電圧:20V AC rms以下 入力信号:正弦波、デューティ比40%~70%の方形波
感度:10Hz~20Hz:>0.9Vrms/20Hz500kHz:>2.6Vp/1.9Vrms/500kHz1MHz:>4.2Vp/3Vrms
サンプルレート:2回/秒
最高確度●直流電圧:±(0.3%rdg+4dgt)
●交流電圧:±(4.0%rdg+5dgt)
●直流電流:±(2.0%rdg+5dgt)
●交流電流:±(2.0%rdg+6dgt)
●抵抗:±(0.8%rdg+6dgt)
●静電容量:±(2.5% rdg+6dgt)
●温度:±(2%rdg+3℃)
●周波数:±(0.5% rdg+4dgt)
分解能●直流・交流電圧:0.1mV
●直流・交流電流:0.1μA
●抵抗:0.1Ω
●静電容量:0.1nF
●温度:1°C
●周波数:0.01Hz
導通20~120Ω以下でブザー音、開放電圧:0.4V未満ダイオードチェック開放電圧:1.6V未満
表示4000カウント (Hz:9999カウント,C:5000カウント)オーバー表示数値部に「OL」を表示
極性表示自動切換,マイナス入力時に「-」のみ表示サンプルレート数値部 3回/秒(Hzを除く)、2回/秒(Hz)
周波数特性50~500Hz内蔵ヒューズ●F1198:0.63A/500V,IR50kA,φ6.3×32mm セラミック管
●F1199-1:12.5A/500V,IR50kA,φ6.3×32mm セラミック管
電源9V乾電池×1個(付属)電池寿命警告約2.6V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅
消費電力約10mW,オートパワーオフ時:0.9mWサイズ本体:81(W)×42(D)×169(H)㎜
ホルスタ装着時:87(W)×55(D)×179(H)mm
重量約460g(ホルスタ含む)機能●MAXホールド機能
●データホールド/レンジホールド
●リラティブ機能(相対値表示)搭載
●オートパワーオフ(約30分) 解除可
●電流専用端子への誤挿入警告ブザー
付属品●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜)
●K型熱電対温度センサ(EA707D-201:全長1m)
●ホルスタ
●取扱説明書
弱電回路の測定用に設計された、携帯用デジタル・マルチ・メータです。
電圧測定ロスが少ない高入力インピーダンス1000MΩ
温度測定(K型温度センサ対応)
※K型温度センサEA707D-201付属。その他の温度センサ使用時は別売アクセサリが必要になります。
コンデンサ容量測定
※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
小型通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池などの測定はもちろん、付加機能を使って回路の分析などに威力を発揮します。
IEC1010に準拠した安全設計で、電流端子には誤挿入警報付
数値が大きく見やすい液晶
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/20 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0776ページ
その他関連
部品EA707D-201 : [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー
部品EA707NA-8 : テストリード棒
部品EA707NB-11 : [EA707D-16,-17用] 替ヒューズ
オプションEA707D-26 : クランプセンサー
オプションEA707NA-12 : ACプラグ付テストリード
オプションEA707NA-33 : 高電圧テストプローブ
オプションEA707NB-12A : [EA707D-16,-17用] 替ヒューズ
オプションEA707NA-9 : テストリード棒
オプションEA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り)
オプションEA707NA-2 : テスター用リード棒
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top