すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-22A

品名 : ポケットデジタルテスター

ハードカバー仕様のポケットテスター 本体脇にテストリードのグリップを固定できる

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番PM11
動作方式Δ-Σ方式交流検波方式平均値方式
レンジ切換オートレンジ使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
動作温湿度0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度-10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと)
確度保証範囲23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと)直流電圧400m/4/40/400/500V
入力抵抗:10M~100MΩ
交流電圧4/40/400/500V
入力抵抗:10M~11MΩ
(45Hz~1kHz(正弦波))
抵抗400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V
最高確度●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)
●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)
●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)
分解能●直流電圧:0.1mV
●交流電圧:0.001V
●抵抗:0.1Ω
導通約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2Vダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧
(電池電圧3V時、約2.9V)
表示数値部 4000
バーグラフ部最大40セグメント
オーバー表示数値部に「OL」を表示
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示サンプルレート約3回/秒
周波数特性45~1kHz電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個
電池寿命DCVにて連続,約150時間(オートパワーオフ解除時)電池寿命警告バッテリーマークが点灯
消費電力代表値3.5mW(DCVにて)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ
サイズ76(W)×18(D)×117(H)㎜重量約117g
テストリード長全長:約0.5m
ピン先:15㎜
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
EMC指令IEC61326RoHS指令EN50581
付属品・テストリード:本体直付け (全長0.5m/ピン先15mm)
・保護カバー(本体一体構造)
・取扱説明書
ポケットタイプ
0.8%最高確度
バーグラフ
テストリード本体収納式 テストリード固定機能
保護カバーはワンタッチで開閉
本体ケースおよび回路基板は難燃材を使用しています。
電圧・抵抗ファンクションはフルオートレンジ
テストピンは金メッキを採用
販売価格

7,580円(税抜)/ 8,338円(税込)

カタログ価格

7,580円(税抜)/8,338円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/20 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0776ページ
その他関連
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top