すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-37

品名 : デジタルマルチメーター


仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番PC20
仕様本体動作方式Δ-Σ方式
交流検波方式平均値方式レンジ切換オート及びマニュアル
極性切換マイナス入力時に「-」のみ表示使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
温度-50~300 ℃
(T-300PC(別売)使用時)
動作温湿度5℃~31℃ , 80%RH(最大),
31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度-10℃~50℃ , 70%RH 以下 (結露のないこと)確度保証範囲23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと)
直流電圧400m/4/40/400/1000V
入力抵抗:10M~100MΩ
交流電圧4/40/400/750V
入力抵抗:10~11MΩ
(40Hz~500Hz(正弦波))
直流電流400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A
(入力抵抗はヒューズ抵抗除く/連続測定は5A以下)
交流電流400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A
入力抵抗:約0.01Ω~約100Ω
(40Hz~500Hz(正弦波))
抵抗400/4k/40k/400k/4M/40M
開放電圧:約DC0.4V
静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF
(オートレンジのみ)
最高確度●直流電圧:±(0.5%rdg+2dgt)
●交流電圧:±(1.2%rdg+9dgt)
●直流電流:±(1.5%rdg+2dgt)
●交流電流:±(1.8%rdg+5dgt)
●抵抗:±(1.5%rdg+5dgt)
●静電容量:±(5.0%rdg+6dgt)
●温度:±(1.5%rdg+4.8℃)
分解能●直流電圧:0.1mV
●交流電圧:0.001V
●直流・交流電流:0.1μA
●抵抗:0.1Ω
●静電容量:0.01nF
導通10~120Ωの範囲以下でブザー音 
開放電圧:約0.4V
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
表示数値部4000オーバー表示数値部に「OL」を表示 (DC1000V , AC750V , 10Aを除く)
サンプルレート約3回/秒周波数特性40Hz~500Hz
内蔵ヒューズ●Φ5×20㎜ 0.5A/250V セラミック管ヒューズ/遮断容量1.5kA
●Φ6.3×32㎜ 12.5A/250V ガラス管ヒューズ/遮断容量125A
電源単3電池×2本(付属)
電池寿命DCVにて連続約150時間(マンガン電池)電池寿命警告内部電池の消耗時、バッテリーマークが点灯
消費電力代表値7mW(DCVにて)サイズ90(W)×48(D)×167(H)㎜(ホルスタ装着時)
重量約330g(ホルスタ含む)機能●データホールド
●レンジホールド
●導通チェック
●ダイオードチェック
付属品●テストリード(EA707NA-2:全長約1m/ピン先18㎜)
●ホルスタ
●取扱説明書
安全性600V(CAT Ⅲ)、DC:1000V(CAT Ⅱ)
デスクでの作業に便利な傾斜スタンド
コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
データ処理(PC接続)
ピンキャップ付
光リンクUSBインターフェイス・ソフト(別売:EA707D-105、EA707D-107)
ACアダプタ・端子用セーフティーカバー
0.5%最高確度
電流測定端子はセーフティカバー付き
テストリード固定付、壁掛け可能ホルスタ付
ACアダプタ(別売)接続による長時間測定 ソフトと光リンクUSBケーブル(別売)によるPC接続
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 18:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0775ページ
その他関連
部品EA707NA-2 : テスター用リード棒
部品EA707NB-8 : [EA707D-20,-36,-37,G-21,-22用]替ヒューズ
オプションEA707NB-10 : [EA707D-37用] 替ヒューズ
オプションEA707D-105 : [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト
オプションEA707D-107 : [EA707D-37用] PC接続ケーブル
オプションEA707D-26 : クランプセンサー
オプションEA707NA-12 : ACプラグ付テストリード
オプションEA707NA-9 : テストリード棒
オプションEA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り)
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top