すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-38

品名 : デジタルマルチメーター

11000カウント 真の実効値(TrueRMS)対応モデル

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番PC773
仕様本体動作方式Δ-Σ方式 (二重積分方式)
交流検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)レンジ切換オート及びマニュアル
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ動作温湿度5℃~31℃で80%RH (最大)
31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
確度保証範囲23±5℃ 80%R.H.以下(結露のないこと)保存温湿度・-10℃~40℃,80%RH以下(結露のないこと)
・40℃~50℃,70%RH以下 (結露のないこと)
直流・交流電圧110.00m/1.100/11.00/110.0/1000V
入力抵抗:10M~ 100MΩ
確度保証範囲(交流電圧):45Hz~1kHz
直流・交流電流110.00μ/1100.0μ/11.00m/110.0m/11A
入力抵抗:約0.01Ω~約1kΩ(入力抵抗はヒューズ抵抗除く)
確度保証範囲:45Hz~1kHz
抵抗110.00/1.100k/11.00k/110.0k/1.100M/11.00M/110MΩ
開放電圧:ほぼ電源電圧
静電容量11.000n/110.00n/1.100μ/11.00μ/110.0μ/1.100m/11.00m/110mF
周波数110.0/1100/11k/110k/1.1MHz
入力抵抗:≧約1kΩ
(ゼロクロス信号,5Vrms以上 11.1 Hz未満測定不可)
最高確度●直流電圧:±(0.38%rdg+2dgt)
●交流電圧:±(0.9%rdg+50dgt)
●直流電流:±(0.5%rdg+4dgt)
●交流電流:±(0.9%rdg+20dgt)
●抵抗:±(0.4%rdg+6dgt)
●静電容量:±(4.0%rdg+30dgt)(※リラティブキャンセル後の確度、フィルムコンデンサなど漏れ電流の少ない静電容量測定の場合)
●周波数:±(0.01%rdg+2dgt)
分解能●直流・交流電圧:0.01mV
●直流・交流電流:0.01μA
●抵抗:0.01Ω
●静電容量:0.001nF
●周波数:0.1Hz
導通0Ω未満でブザー音とランプ点灯(開放電圧はほぼ電池電圧)
ダイオードテスト開放電圧:約0.2V表示数値部11000
オーバー表示数値部に「OL」を表示 (DCV,ACV,11Aを除く)極性表示数値部に「OL」を表示 (DCV,ACV,11Aを除く)
サンプルレート約4回/秒 (V , A , Ω測定時)周波数特性●45Hz~100Hz(110mVレンジ)
●45Hz~500Hz(1.1Vレンジ)
●45Hz~1kHz(11Vレンジ以上、ACA)
内蔵ヒューズ・F1206:315mA/1000V,IR30kA,φ6.35×32mm セラミック管
・F1207:12A/1000V,IR30kA,φ10×38mm セラミック管
電源単3電池×2本(付属)
電池寿命DCVにて連続約200時間(マンガン電池)電池寿命警告約2.3V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅
消費電力7.5mW TYP(DCVにて)サイズ82(W)×44(D)×166(H)㎜(突起部含まず)
重量約360g (電池込み)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
EMC指令IEC 61326 (EMC)RoHS指令EN 50581 (RoHS)
機能●ダイオードチェック
●導通チェック
●相対値測定
●データホールド
●レンジホールド
●オートパワーオフ(約30分)解除可
●リラティブ機能(相対値表示)
付属品●テストリード(EA707NA-9:全長約1.1m/ピン先18㎜)
●取扱説明書
●ピンキャップ
DC/AC 11A 連続測定可能
光リンクUSBインターフェイス(ケーブル・ソフト別売)を使用でPCへのデータ転送可能
外周部は衝撃に強いエラストマー
導通チェック機能付き、ブザー音と同時に赤色LEDが点灯します。
最高精度0.28%
電流測定端子はセーフティキャップ付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

24,800円(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0775ページ
その他関連
部品EA707NA-9 : テストリード棒
部品EA707NB-17 : [EA707D-38用] 替ヒューズ
オプションEA707NB-18 : [EA707D-38用] 替ヒューズ
オプションEA707D-105 : [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト
オプションEA707D-108 : [EA707D-38用] PC接続ケーブル
オプションEA707D-26 : クランプセンサー
オプションEA707NA-12 : ACプラグ付テストリード
オプションEA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り)
オプションEA707NA-2 : テスター用リード棒
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top