すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707DC-3

品名 : 6-24V 導通テスター(ブザー付/DC用)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番2135-A
検電範囲DC6~24V検電機能通電チェック
DC極性判定
全長140mm刃先形状
コード長カールコード:約2m重量90g
オートバイ・軽自動車から大型車まで使用でき、配線に電圧がかかっているかどうか、また極性判定を簡単にテストできます。
音とLEDランプで知らせます。
販売価格

2,960(税抜)/ 3,256円(税込)

カタログ価格

2,960円(税抜)/3,256円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/02/28 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0285ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ284ページ
  • エスコ便利カタログ285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top