すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707DN-2A

品名 : [EA707DN-1用] 電車線用延長棒

仕様

メーカー長谷川電機工業型番UA20001
全長全長収縮時:1300㎜
伸長時:3400㎜
連結伸長時:7400mm
重量約10kg
材質FRP先端検知部フック型(φ80mm)
注意※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。
EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能
引っ掛けやすいフック型検知部(φ80)を装備
EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
販売価格

119,600円(税抜)/ 131,560円(税込)

カタログ価格

119,600円(税抜)/131,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 17:22現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0771ページ
その他関連
本体EA707DN-1A : DC1500V 電車線用検電器(防塵・防水構造)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ770ページ
  • エスコ便利カタログ771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top