すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707G-14

品名 : アナログマルチテスター

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TA55+C-SPH
直流電圧0.3/3/16/30/60(20kΩ/V)V交流電圧30/120/300(9KΩ/V)V
直流電流0.5/3/30A抵抗2k/20k/200k/2MΩ
許容差●直流電圧:±3%以内
●交流電圧:±4%以内
●直流電流:±5%以内
●抵抗:目盛長の±3%以内
導通約70Ω以下でブザー音 開放電圧:3V
バッテリーチェック12V車載バッテリー用周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内
電源R6P(単3形乾電池)×2内蔵ヒューズF0020(3A/250Vφ6.4×30㎜)×1
サイズ97(W)×38(D)×142(H)㎜重量約300g
付属品●テストリード付(EA707NA-4)
●予備ヒューズ(F0020)
●携帯ケース
●取扱説明書
AC整流方式半波整流方式
メータ仕様内磁型トートバンド方式許容差保証温湿度範囲23 ℃±2 ℃ 75%RH以下 結露のないこと
使用温湿度範囲3~43 ℃ 80%RH以下 結露のないこと保存温湿度範囲-10~50 ℃ 70%RH以下 結露のないこと
自動車測定にも対応の30Aレンジ
スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上
目盛りが見やすいスタンド機能付
導通確認ブザーレンジ付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/20 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0774ページ
その他関連
部品EA707NA-11 : [EA707G-14用]リード棒
部品EA707NB-1 : [EA707G-14用]替ヒューズ
オプションEA707NA-12 : ACプラグ付テストリード
オプションEA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り)
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top