すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707G-16

品名 : アナログマルチテスター

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番SP20/C
AC整流方式半波整流方式直流電圧0.25/2.5/5/10/50/100(20kΩ/V)/500(9kΩ/V)V
交流電圧10/50/250/500(9kΩ)V直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A
電圧降下:0.25V
抵抗2k/20k/200k/2MΩ
中央目盛:20Ω/最大目盛:2kΩ/開放電圧:3V
許容差●直流電圧:±3%以内
●交流電圧:±3%以内
●直流電流:±3%以内
●抵抗:目盛長の±3%以内
●温度:目盛長の±3%以内
温度- 20 ~+ 200(別売温度センサ使用)動作温湿度3℃~43℃ , 80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度-10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
許容差保証周波数範囲・50Hzまたは60Hz (ACVレンジ)
・40Hz~100kHz (AC10V)
バッテリーチェック1.5V(1.0~2.0V)
負荷抵抗:20Ω
静電容量500μF
(充電々流による最大振れ指示)
周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内
電源R6P:単3形乾電池(付属)×2内蔵ヒューズF0305:0.5A/250V/IR300A , φ6.3×30mm ガラス管×1本
サイズ99(W)×41(D)×144(H)㎜重量約270g
付属品●テストリード付(EA707NA-1)(全長0.9m / ピン先19mm)
●予備ヒューズ(F0305)
●携帯ケース
メータ仕様内磁型トートバンド方式
20chの測定レンジを装備
1mの落下に耐えうる耐衝撃型トートバンドメータ採用
背面にメータの振れが見やすい傾斜スタンド付
500μFのコンデンサチェックレンジ
ミラースケール採用の目盛板で値が読み取りやすいです。
1.5Vのバッテリーチェック機能あり ( 2Vレンジ )
テストリード着脱可能
別売オプションで温度測定が可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0774ページ
その他関連
部品EA707NA-1 : テスター用リード棒
部品EA707NB-5 : [EA707G-16用]替ヒューズ
オプションEA707NA-12 : ACプラグ付テストリード
オプションEA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り)
オプションEA707NA-11 : [EA707G-14用]リード棒
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top