すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707G-17

品名 : アナログマルチテスター

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番SP18D
直流電圧0.3/3/12/30/120/600V交流電圧12/30/120/300/600V
直流電流60μ/30m/0.3A抵抗2k/20k/2M/200MΩ
許容差直流電圧:±3%以内
交流電圧:±3%以内
直流電流:±3%以内
抵抗:目盛長の±3%以内
バッテリーチェック1.5V/1.5Vボタン電池
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、
AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
電源R6P:単3形乾電池(付属)×2
内蔵ヒューズΦ5.2×20㎜(250V/0.5A)サイズ129(W)×41.5(D)×160(H)㎜
テストリード全長:約0.9m
ピン先:19mm
重量約320g
付属品ハンドストラップ
予備ヒューズ(F0301)
取扱説明書
ケース
ピンキャップ
使用温湿度範囲0~43 ℃,80%RH以下結露のないこと
周波数の影響30Hz~80kHzの間で±3%以内(AC12Vレンジ)
耐衝撃メータ
200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能
0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定
抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能
読み取り易いミラー付スケール
持ち運びや収納に便利なケース一体型
スタンド兼用のパネル面保護カバー付
通常電池およびコイン電池の測定も可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

8,990円(税抜)/ 9,889円(税込)

カタログ価格

8,990円(税抜)/9,889円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/20 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0774ページ
その他関連
部品EA707NB-2 : [EA707G-15,-17,-19,-20用]替ヒューズ
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top