すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NA-1

品名 : テスター用リード棒

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TL-61
ピン先径2mm全長約0.9m
プラグ径φ4mmピン先長さ19mm
適合品番EA707G-16、-25
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/20 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0774ページ0782ページ
その他関連
本体EA707G-25 : アナログマルチテスター(多機能型)
本体EA707G-16 : アナログマルチテスター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top