すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NA-10

品名 : テストリード棒(ヒューズ入り)

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TLF-120
ピン先径4mm全長1.4m
適合品番EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、-15A、
-16、-17、-19A、-36、-37、-38
EA707G-14、-15、-16、-21、-22
EA708D-13、-14A、-15、-16A、-17A
EA709D-13
EA709G-13B、-14A、-15A
定格電圧1000V
定格電流500mA遮断電流30kA
プラグ径φ4mm内蔵ヒューズ500mA/1000V 0.63A32㎜セラミック
安全規格CATⅢ600V/ CATⅡ1000V使用温湿度範囲5℃~40℃、5℃~31℃で80%RH(最大)、結露のないこと
保存温湿度範囲31℃~40℃で80%RHから50%RHへ直線的に減少使用環境高度2000m以下、環境汚染度2
サイズプローブ部:134(L)X23(W)mm
プラグ部:φ4mm
サージ電圧により測定器内部が万が一短絡状態になっても30kA以内であれば内蔵ヒューズによって電路を遮断し、アーク放電によるやけど等の事故を防止できます。
販売価格

6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0782ページ
その他関連
本体EA707D-10A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-11A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13G : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-38 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-19A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-15A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-36 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-37 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-17 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-16 : デジタルマルチメーター
本体EA707G-14 : アナログマルチテスター
本体EA707G-15 : アナログマルチテスター
本体EA707G-16 : アナログマルチテスター
本体EA707G-21 : アナログマルチテスター
本体EA707G-22 : アナログマルチテスター
本体EA708D-13 : クランプメーター(デジタル・自動車用)
本体EA708D-14A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708D-15 : クランプメーター(デジタル・周波数測定)
本体EA708D-16A : クランプメーター(デジタル・導通ブザー)
本体EA708D-17A : クランプメーター(デジタル)
本体EA709D-13 : デジタル絶縁抵抗計
本体EA709G-13B : アナログ絶縁抵抗計
本体EA709G-15A : [アナログ]絶縁抵抗計
本体EA709G-14A : [アナログ]絶縁抵抗計
ウェブカタログ画像

商品動画

ヒューズ入りテストリードヒューズ入りテストリード

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ782ページ
  • エスコ便利カタログ783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top