すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NA-14

品名 : テストリード棒

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番CL-DG3a
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V 10A適合品番EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、
-20、-35A、-36、-37、-38、
EA707G-15、-21、-22
EA708D-10B、-13、-14A、-15、-16A、-17A
注意※10A以内であっても接続本体の測定仕様を超える電流は流さないこと。
※接続先のテストリードは別途ご用意ください。
テスタピンをワニ口に変換するアダプタです。
販売価格

2,500円(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/20 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0783ページ
その他関連
本体EA708D-10B : クランプメーター(デジタル・リーク)
本体EA707D-6 : デジタルマルチメーター(電工用)
本体EA707D-7 : デジタルマルチメーター(汎用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ782ページ
  • エスコ便利カタログ783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top