すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NA-2

品名 : テスター用リード棒

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TL-21a
ピン先径2mm全長約1m
プラグ径φ4mmピン先長さ18㎜
重量85g適合品番EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36、-37、-38
EA707G-15、-21、-22
EA708D-10B、-13、-14A、-15、-16A、-17A、-31
短絡保護キャップ付
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/20 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0774ページ0775ページ0776ページ0779ページ0782ページ
その他関連
本体EA708D-31 : クランプメーター(デジタル・リーク/Bluetooth)
本体EA707D-37 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-36 : デジタルマルチメーター
本体EA708D-10B : クランプメーター(デジタル・リーク)
本体EA707G-15 : アナログマルチテスター
本体EA707G-21 : アナログマルチテスター
本体EA707G-22 : アナログマルチテスター
本体EA707D-10A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-11A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13G : デジタルマルチメーター
本体EA707D-15A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-16 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-17 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-19A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-35A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-38 : デジタルマルチメーター
本体EA708D-13 : クランプメーター(デジタル・自動車用)
本体EA708D-14A : クランプメーター(デジタル)
本体EA708D-15 : クランプメーター(デジタル・周波数測定)
本体EA708D-16A : クランプメーター(デジタル・導通ブザー)
本体EA708D-17A : クランプメーター(デジタル)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top