すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NA-26

品名 : テストリード棒

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TL-26
全長1.2mプラグ径φ4mm
ソケット外径φ8.0mmソケット内径φ6.6mm
材質シリコン重量78g
適合品番EA707D-39A、EA708D-20A、EA709D-16
販売価格

2,300円(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/20 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0779ページ0783ページ
その他関連
オプションEA707NA-29A : [EA707NA-26.28用]テストリード棒
オプションEA707NA-30 : [EA707NA-26.28用]テストリード棒
オプションEA707NA-31 : [EA707NA-26.28用]クリップアダプター
オプションEA707NA-32 : [EA707NA-26.28用]クリップアダプター
本体EA709D-16 : デジタル絶縁抵抗計
本体EA708D-20A : クランプメーター(デジタル・リーク)
本体EA707D-39A : ボルトテスター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ778ページ
  • エスコ便利カタログ779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top