すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NA-36

品名 : テストリードキット

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TL-BP
セット内容テストリード+ワニ口クリップ+
φ3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース
プラグ径φ4mm
最大開口36mmコード長1.2m
ケースサイズ69(W)×23(D)×150(H)mmケース重量150g
総重量約290g適合品番EA709D-16、EA709G-12B、-13B、14A、-15A、-16A
ブレーカーピンカバーを外さずに絶縁試験が可能なテストリードセット
販売価格

5,510円(税抜)/ 6,061円(税込)

カタログ価格

5,510円(税抜)/6,061円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0783ページ
その他関連
セット商品EA707NA-28 : テストリード棒
セット商品EA707NA-30 : [EA707NA-26.28用]テストリード棒
セット商品EA707NA-32 : [EA707NA-26.28用]クリップアダプター
本体EA709D-16 : デジタル絶縁抵抗計
本体EA709G-12B : アナログ絶縁抵抗計
本体EA709G-13B : アナログ絶縁抵抗計
本体EA709G-16A : [アナログ]絶縁抵抗計
本体EA709G-15A : [アナログ]絶縁抵抗計
本体EA709G-14A : [アナログ]絶縁抵抗計
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ782ページ
  • エスコ便利カタログ783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top