すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NC-202

品名 : φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/赤)

仕様

定格32A適用電線(m㎡)2.5
全長(mm)56.4色赤
適合プラグφ4mmケーブル外径PVC:φ3.9mm
シリコン:φ4.6mm
定格電圧1,000V (CATⅡ)
600V (CATⅢ)
重量(g)8.221
適合規格IEC EN 61010-031 メッキ材質Au 
アッセンブリ方法はんだ
スタック接続可能な絶縁スリーブが付いたφ4mmのMULTILAM組立テストリード用プラグ。
はんだ接続用十字穴付
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 75

(2026/10/20 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-201 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/黒)
EA707NC-202 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/赤)
EA707NC-203 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/青)
EA707NC-204 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/黄)
EA707NC-205 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ784ページ
  • エスコ便利カタログ785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top