すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NC-414

品名 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)

仕様

全長500mm色黄
プラグ径φ4mm定格電圧600V (CATII)
定格電流32Aリード線2.5m㎡
重量(g)47プラグ材質ニッケル
ケーブル材質PVC
柔軟性に優れ、特にセーフティソケットを装備していない電気機器の接続に適しています。
両端にスタッキング可能なφ4mmMULTILAMプラグ。
接触保護用の収納式スリーブ付
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
販売価格

1,960円(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/20 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0786ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA707NC-401 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-402 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-403 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-404 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-405 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-411 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-412 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-413 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-414 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-415 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-431 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-432 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-433 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-434 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-435 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-441 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-442 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-443 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-444 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-445 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-451 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-452 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-453 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-454 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-456 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • L:500mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ786ページ
    • エスコ便利カタログ787ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top