すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NC-463

品名 : φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/青)

仕様

全長250mm色青
プラグ径φ4mm定格電圧AC30V、DC60V
定格電流32A材質PVC 
フレキシブルなケーブルの両端にスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
販売価格

685円(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/10/20 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0786ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA707NC-461 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-462 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-463 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-464 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-465 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-471 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-472 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-473 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-474 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-475 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-481 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-482 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-483 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-484 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-485 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-491 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-492 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-493 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-494 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-495 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-501 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-502 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-503 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-504 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-505 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-511 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-512 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-513 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-514 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-515 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/緑)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • L:250mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ786ページ
    • エスコ便利カタログ787ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top