すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NC-525

品名 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)

仕様

全長250mm色緑
プラグ径φ4mm定格電圧1,000V (CATⅡ)、600V (CATⅢ)
定格電流32Aプラグ材質ニッケル
ケーブル材質PVC
フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0786ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA707NC-521 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-522 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-523 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-524 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-525 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-531 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-532 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-533 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-534 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-535 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-541 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-542 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-543 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-544 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-545 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-551 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-552 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-553 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-554 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-555 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-561 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-562 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-563 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-564 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-565 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-571 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-572 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-573 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-574 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-575 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • L:250mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ786ページ
    • エスコ便利カタログ787ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top