すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NC-592

品名 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)

仕様

全長500mm色赤
プラグ径φ4mm定格電圧1,000V(CATⅢ)
600V(CATⅡ)
定格電流32Aプラグ材質金
ケーブル材質PVC
フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
販売価格

1,510円(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/20 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0786ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA707NC-581 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-582 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-583 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-584 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-585 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-591 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-592 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-593 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-594 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-595 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-601 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-602 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-603 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-604 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-605 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-611 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-612 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-613 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-614 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-615 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-621 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-622 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-623 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-624 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-625 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
    EA707NC-631 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
    EA707NC-632 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
    EA707NC-633 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
    EA707NC-634 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
    EA707NC-635 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
    ウェブカタログ画像
    • L:500mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ786ページ
    • エスコ便利カタログ787ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top