すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707NC-66

品名 : テストクリップ (フラットグリップ/黒)

仕様

最大開口12mm全長170mm
プラグ径φ4×25mm定格電圧1000V
定格電流32A色黒
重量225g
先端がフラット形状で、バスバーの接続に最適です。
販売価格

9,620円(税抜)/ 10,582円(税込)

カタログ価格

9,620円(税抜)/10,582円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 06:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0785ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ784ページ
  • エスコ便利カタログ785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top